- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 鴨居 ハンガー フックのおすすめ人気ランキング
鴨居 ハンガー フックのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新105件の「鴨居 ハンガー フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットフック かばん」、「机用フック」、「鴨居用フック」などの商品も取り扱っております。
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂奥行(mm)15以上横(mm)55
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。材質(本体・ねじ)ABS樹脂付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付色白
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4
1個
¥479税込¥527
当日出荷
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
¥569税込¥626
当日出荷
本体寸法(mm)W85×D90×H55質量(kg)0.1
ノムラテックらくらくカモイフックロング
カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)1.5材質ABS樹脂寸法(mm)17×102×43取付場所カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能
1パック(2個)
¥639税込¥703
当日出荷
YAMAZEN(山善)日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47質量(g)20材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス耐荷重(kg)3/組取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
サンワサプライ回転式ヘッドホンフック
対応機種バンド60mmまでのヘッドホン材質ABS樹脂厚さ(mm)(対応/デスク)38以下色ブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×100×115アズワン品番64-0899-51適合メーカー各社
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)仕様耐荷重15kg(1個あたり)
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂質量(g)約20タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
¥679税込¥747
当日出荷
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
¥699税込¥769
当日出荷
質量(kg)0.3色オフホワイト本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598税込¥3,958
36日以内出荷
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
ノムラテック快適便利 らくらくカモイフック
本製品は、5-40mm巾のカモイに取り付けできるハンガーフックです。はさんでネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。
用途カモイ、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が5mm-40mm迄取り付け可能耐荷重(kg)約1.5材質ABS樹脂色ホワイト
1セット(2個)
¥539税込¥593
当日出荷
JTTアルミ折畳みデスクフック
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。種類室内壁付型材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン耐荷重(kg)3
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷